TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 長蝶番(ピアノ蝶番)
スチール製横長蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341803
品番
415-51UNCR
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
寸法D2(Φmm)
8.7
寸法P1(mm)
45
寸法P2(mm)
34
材質
スチール(SPCC)
トラスコ品番
233-6251
幅(mm)
115
厚さ(mm)
1.7
全長(mm)
51
質量(g)
376
穴径(Φmm)
6.0
耐荷重(kg)
10
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
10
ねじ穴
6
質量(g/袋)
376
木ねじサイズ
3.8×25(径×長さ)
注意
※木ねじは別売りです。専用部品(オプション)にてご確認下さい。(長さは多少異なる場合がありますが、径が適合していますので、お使いいただけます。)
※耐荷重は縦個使用時の扉質量です。