TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 旗蝶番
ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
08342047
品番
ST-2000W-102L
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
102
寸法A1(mm)
50.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
3t
寸法D2(Φmm)
18.0
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
用途
左用
トラスコ品番
233-6278
質量(g)
309
耐荷重(kg)
45(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)