TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス蝶番KH-A型穴あり
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08342266
品番
TKH-100CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さH(mm)
100
幅(mm)
32
厚さ(mm)
1.5
寸法D2(mm)
6.3
ねじ穴数
8
穴径(Φmm)
3.2
耐荷重(kg)
15
質量(g)
52
トラスコ品番
279-6171
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
管数
5
寸法P1(mm)
11.0
注意
※耐荷重は縦2個使用時の扉質量です。