※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス蝶番KH-A型穴なし

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08342293 品番 TKH-30CNA
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 トラスコ品番279-6198 長さ(mm)30 厚さ(mm)1.5 質量(g)17 耐荷重(kg)4
注意
※耐荷重は縦2個使用時の扉質量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08342336
2013-05-17
用途:
クーラーボックスの改造

専門店(釣り具店)で購入すると高額の為、こちらの商品を購入し加工して取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする