※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス蝶番KH-A型穴なし
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08342327
品番
TKH-60CNA
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
トラスコ品番
279-6228
長さ(mm)
60
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
33
耐荷重(kg)
9
注意
※耐荷重は縦2個使用時の扉質量です。