TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス重量用平蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08342433
品番
TLS-100F
参考基準価格(税別)
¥12,230
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質/仕上
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨
(回転軸)ステンレス(SUS316)
寸法D1(mm)
16
寸法P2(mm)
20.0
寸法W(mm)
100
寸法d(mm)
M6用サラアナ
寸法t(mm)
6
仕様
参考扉重量(kg)85(2枚吊り)
トラスコ品番
279-6031
長さ(mm)
100
質量(g)
500