※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス重量用平蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08342442
品番
TLS-75F
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質/仕上
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨
(回転軸)ステンレス(SUS316)
寸法D1(mm)
16
寸法P2(mm)
17.5
寸法W(mm)
75
寸法d(mm)
M6用サラアナ
寸法t(mm)
6
仕様
参考扉重量(kg)65(2枚吊り)
トラスコ品番
279-6023
長さ(mm)
75
質量(g)
305