TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス平型蝶番(穴あり)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08342467
品番
TLS-100B
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス性で耐食性に優れています。
長さ(mm)
100
幅(mm)
60
寸法t(mm)
3.0
寸法D2(Φmm)
12.3
ねじ穴数
8
寸法d(mm)
6.4
耐荷重(kg)
30
寸法P1(mm)
38
寸法P2(mm)
26
寸法P3(mm)
26
質量(g)
190
用途
計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
トラスコ品番
279-5931
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
寸法D1(Φmm)
6
取付穴
あり
管数
5
取付け方法
木ねじ(別売)
寸法P4(mm)
26
開き角度(度)
270°