TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス平型蝶番(穴あり)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08342476
品番
TLS-40B
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ステンレス性で耐食性に優れています。
長さ(mm)
40
幅(mm)
35
寸法t(mm)
1.5
寸法D2(Φmm)
6.3
ねじ穴数
4
寸法d(mm)
3.2
耐荷重(kg)
6
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
26
寸法P3(mm)
-
質量(g)
25
用途
計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
仕様
4つ穴
トラスコ品番
279-5884
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
寸法D1(Φmm)
3
取付穴
あり
管数
3