ステンレス平型蝶番(穴あり)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08342537 品番 TLS-75B
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス性で耐食性に優れています。

長さ(mm)75 幅(mm)50 寸法t(mm)2.0 寸法D2(Φmm)8.8 ねじ穴数6 寸法d(mm)5.3 耐荷重(kg)15 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)27 寸法P3(mm)27 質量(g)74 用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 トラスコ品番279-5914 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 寸法D1(Φmm)4.5 取付穴あり 管数5 取付け方法木ねじ(別売) 開き角度(度)270°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08342476
2024-07-02
用途:
カバー、フタ
春原プレス工業 様

穴がφ3.2のモノを探していたのであって良かった。

対象商品:
08342537
2018-07-04
用途:
物置小屋の建築
有限会社aimマーケティング 様

想定したとおりの使い勝手でした。特に問題や課題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする