ステンレス抜き差し蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様右用 注文コード08342643 品番TNH-40CR
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。

仕様右用 全長(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)7 ねじ穴数4 穴径(Φmm)3.2 質量(g)21 用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 トラスコ品番279-6295 材質/仕上ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg)7(2枚吊り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:367370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08342661
2019-11-22
用途:
ポスト修理
建設業・工事業

ホームセンターなどでは売っていなかったので助かりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
08342643
2018-09-19
用途:
車のメンテナンス
その他業種

良かったので他のもこちらで購入したいです。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする