曜日別特売
TNH-40CL ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCO 08342661

TNH-40CL ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCO 08342661
TNH-40CL ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCO 08342661

ステンレス抜き差し蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組仕様左用注文コード08342661品番TNH-40CL
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。

用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用仕様左用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21トラスコ品番279-6287材質/仕上ステンレス(SUS304)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08342661
2019-11-22
用途: ポスト修理
建設業・工事業

ホームセンターなどでは売っていなかったので助かりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 08342643
2018-09-19
用途: 車のメンテナンス
その他業種

良かったので他のもこちらで購入したいです。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする