※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 長蝶番(ピアノ蝶番)
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08342756
品番
THN-1632-300
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
必要な長さに切断できます。
用途
制御盤・配分電盤
工作機械・車両等の蝶番
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)
亜鉛メッキ・ユニクロ処理
(芯棒)ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
300
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
1.6
寸法C(Φmm)
3.5
寸法B(mm)
20.0
質量(g)
175
仕様
穴ナシ
トラスコ品番
285-3264