※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス長蝶番(穴無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08343045
品番
THS-0838-1800
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
必要な長さに切断できます。
材質/仕上
ステンレス板(SUS304)
鏡面バフ研磨仕上げ
(芯棒)ステンレス(SUS304)
用途
制御盤・配分電盤
工作機械・車両等の蝶番
仕様
穴ナシ
トラスコ品番
285-3043
質量(g)
545
寸法A(mm)
1800
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
12.5
寸法W(mm)
38
寸法C(Φmm)
2.6