TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス長蝶番(穴無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08343072
品番
THS-1550-1000
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
必要な長さに切断できます。
材質/仕上
ステンレス板(SUS304)
鏡面バフ研磨仕上げ
(芯棒)ステンレス(SUS304)
用途
制御盤・配分電盤
工作機械・車両等の蝶番
仕様
穴ナシ
トラスコ品番
285-3019
質量(g)
740
寸法A(mm)
1000
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
20.0
寸法W(mm)
50
寸法C(Φmm)
3.5