マスダ
マスダの ワーキングウェア
マスダの トップス
マスダの 秋冬 トップス
ブライトベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08344291
品番
CHN-550
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ナイロン100%
色
蛍光イエロー
着丈(cm)
70
機能
撥水・防水
身幅(cm)
63