ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 08344637 品番 AS-4
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合ワイヤ径(Φmm)4.0 材質アルミニウム 用途台付ワイヤの製作に トラスコ品番222-2302 質量(g)0.2/個 適合工具TBC-600
注意
※被覆上からかしめる場合は,被覆外径寸法で適合スリーブお選び下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08344637
2022-12-23
用途:
鹿の罠

以前 長さが長い物を使用していたのですが、使いずらく 今回こちらの短い物を購入・使用しました。 とても、使い易いです。

対象商品:
08344664
2022-05-20
用途:
ワイヤーロープの止め
教育・研究機関

ワイヤーロープには4個しか入っていなかったので足りなくなった使える物があり良かった。

対象商品:
08344673
2020-04-09
用途:
ヨットのマスト控え
有限会社 メダカ・コンサル 様

デンギーヨットを自作、マスト支柱(ステンレスワイヤー、アルミスリーブ、ターンバックル)を使用して便利だったのでアマチュア無線支柱の控えにも使用する。

対象商品:
08344664
2021-09-24
用途:
ワイヤー吊り具のフックとして使用
株式会社イースプランニング 様 (卸売・小売業)

2017年から購入しているが2021年6月に購入した商品が1.5のワイヤーが通りづらく作業時間が倍かかるようになった。ロット毎に商品を確認していただきたい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
10263093
2020-07-14
用途:
腐食金具の脱落防止、転落防止の補助

容易にかしめる事が出来、十分な強度も確保できているようです

対象商品:
08344664
2019-04-03
用途:
ワイヤーロープのかしめ

ワイヤーとセットで購入しました。簡単につぶれてしっかりと締め付けられるので良いです。

対象商品:
08344673
2019-11-03
用途:
犬の移動用ワイヤーに使っています
有限会社ダブル・プラン 様

価格も安くワイヤーがちゃんと持続して問題ないです。

対象商品:
08344673
2018-11-14
用途:
ソーラーパネルの落下防止

ソーラーパネルはクランプで留まっていますが、念のため、落下防止ワイヤを取り付けました。
しっかりワイヤに食い込み、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする