曜日別特売
TWC-06 ワイヤークリップ TRUSCO 08345452

TWC-06 ワイヤークリップ TRUSCO 08345452
TWC-06 ワイヤークリップ TRUSCO 08345452

ワイヤークリップ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W1(mm)17.46
ねじ径W5/16
適合ワイヤ径(Φmm)6
内容量1個注文コード08345452品番TWC-06
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ワイヤを現場加工できます。

用途
ワイヤロープと品物との連結に
寸法L(mm)30.96寸法D(mm)6(1/4)使用ロープ径(mm)6質量(g)25ねじ径W5/16寸法W1(mm)17.46トラスコ品番275-7842材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ適合ワイヤ径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08345477
2023-12-25
用途: ウインチワイヤーの結束に
S-labo

9mmワイヤーの結束に使用。リピートですが特に問題なく使用しています。

対象商品 : 08345452
2022-06-25
用途: デパートの屋上の提灯用に
株式会社バックアップコーポレーションその他業種

6mmワイや用に使用しっかりとまりました。よかったです。

対象商品 : 08345452
2022-06-13
用途: 避雷針設置
サービス業

今回6㎜ワイヤーと一緒に購入し使用しました。大変満足しています。

対象商品 : 08345452
2021-03-31
用途: ぶどう栽培の棚にワイヤを張りました。

ぶどう栽培の棚に、ワイヤを張りました。屋根はポリカ浪板で、シャインマスカット、天山、巨峰、ロザリオビアンコを栽培しています。モノタロウ(MonotaRO)様のお陰です。

対象商品 : 08345434
2021-03-09
用途: リンゴ園の倒木対策に使用

リンゴ園のリンゴの木の倒木対策として、支柱を立てている。それの固定用に番線の琴線に使用している。細い番線にサイズが釣り合って、重宝している。

対象商品 : 08345391
2020-05-30
用途: 遊具の作成
株式会社ラボランドサービス業

コストが安くすむので大量に利用するときは重宝します。

対象商品 : 08345443
2019-08-20
用途: ワイヤーロープ5mmφの環状端末処理用の締め金具
サービス業

取り扱い容易で、良く締まり、作業安全上も全く問題なく使用しています

対象商品 : 08345452
2019-06-26
用途: 安全帯用親綱作成
建設業・工事業

安全帯用の親綱作成時に使用。特に問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする