ステンレス スイベルスナップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 08345784 品番 TSS-0
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。

トラスコ品番275-0635 質量(g)68 寸法L(mm)66 寸法H(mm)12 寸法d(mm)13.0 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ 寸法S(mm)5 寸法D(mm)4 寸法W(mm)22 質量(g/袋)68 使用荷重(kN)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08345793
2018-08-27
用途:
商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

商品 無事に届きました。ありがとうございます。しっかりとした商品です。

対象商品:
08345793
2015-06-08
用途:
ゴルフバックの肩掛けショルダーの金具

強度的に問題なし。コストもリーズナブルで、早速交換使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする