曜日別特売
TSS-2 ステンレス スイベルスナップ TRUSCO 08345793

TSS-2 ステンレス スイベルスナップ TRUSCO 08345793
TSS-2 ステンレス スイベルスナップ TRUSCO 08345793

ステンレス スイベルスナップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1個)
寸法L(mm)98
内容量1袋(1個)注文コード08345793品番TSS-2
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。

トラスコ品番275-0651質量(g)91寸法L(mm)98寸法H(mm)20寸法d(mm)21.5材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法S(mm)12寸法D(mm)5寸法W(mm)38質量(g/袋)91使用荷重(kN)0.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08345793
2018-08-27
用途: 商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ不動産業

商品 無事に届きました。ありがとうございます。しっかりとした商品です。

対象商品 : 08345793
2015-06-08
用途: ゴルフバックの肩掛けショルダーの金具

強度的に問題なし。コストもリーズナブルで、早速交換使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする