TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
ステンレスリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
使用荷重(kN)
0.15
注文コード
08345881
品番
TRC-2.5
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
トラスコ品番
274-9718
質量(g)
8
寸法L(mm)
25.5
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
1袋入数(個)
2
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
2.7
寸法B2(mm)
8.0
寸法B1(mm)
9
質量(g/袋)
8
使用荷重(kN)
0.15