TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
丸リンク ステンレス製
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
注文コード
08345985
品番
TMR-3-25
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
接続部は溶接しているため丈夫です。
寸法D(mm)
3.0
寸法L(mm)
25
質量(g/袋)
10
トラスコ品番
274-9963
用途
ロープなどの先端金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
リンク
1袋入数(個)
2
使用荷重(kN)
0.2