TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
08346292
品番
TSF-5D
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
寸法D(mm)
5.5
寸法L(mm)
65
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
21
寸法t(mm)
4.5
トラスコ品番
275-1046
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
58
種類
スナップフック
使用荷重(kN)
0.2