※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
08346317
品番
TSF-6D
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
寸法D(mm)
7.0
寸法L(mm)
76
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
25
寸法t(mm)
5.0
トラスコ品番
275-1054
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
82
種類
スナップフック
使用荷重(kN)
0.29