※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用パッドアイ
ステンレス オープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
08346423
品番
TOP-5
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
トラスコ品番
275-1992
質量(g)
28
寸法H(mm)
20.0
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
15
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
45
寸法T(mm)
2
寸法P(mm)
35
寸法B2(mm)
35
寸法h(mm)
13
フック径(mm)
5
質量(g/袋)
28
使用荷重(kN)
0.1