※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOP-8 ステンレス オープンパッドアイ TRUSCO 08346432 TOP-8 ステンレス オープンパッドアイ TRUSCO 08346432

ステンレス オープンパッドアイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 08346432 品番 TOP-8
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。

トラスコ品番275-2018 質量(g)63 寸法H(mm)32.5 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)26 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 寸法S(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80 寸法T(mm)3 寸法P(mm)60 寸法B2(mm)60 寸法h(mm)21.5 フック径(mm)8 質量(g/袋)63 使用荷重(kN)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする