※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用パッドアイ
ステンレス オープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
08346441
品番
TOP-9
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
トラスコ品番
275-2026
質量(g)
93
寸法H(mm)
38.0
寸法d(mm)
6.2
寸法A(mm)
32
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
100
寸法T(mm)
3
寸法P(mm)
73
寸法B2(mm)
73
寸法h(mm)
26
フック径(mm)
9
質量(g/袋)
93
使用荷重(kN)
0.29