※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOP-6 ステンレス オープンパッドアイ TRUSCO 08346457 TOP-6 ステンレス オープンパッドアイ TRUSCO 08346457

ステンレス オープンパッドアイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 08346457 品番 TOP-6
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。

トラスコ品番275-2000 質量(g)52 寸法H(mm)26.0 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 寸法S(mm)14 寸法D(mm)6 寸法B(mm)60 寸法T(mm)2 寸法P(mm)46 寸法B2(mm)46 寸法h(mm)18 フック径(mm)6 質量(g/袋)52 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする