ステンレス パッドアイ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 08346475 品番 TPD-4
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。

寸法D(mm)4 寸法A(mm)12 寸法B(mm)36 寸法P(mm)28.5 寸法H(mm)15.8 寸法d(mm)3.2 質量(g/袋)16 用途支柱や壁面の取り付けに。 トラスコ品番275-1941 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)16 種類パッドアイ 1袋入数(個)2 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)12.5 寸法h(mm)10 使用荷重(kN)0.07

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08346475
2018-09-13
用途:
ラティスの強風対策としてステンレスワイヤーロープ・ターンバックルと組み合わせテンションロープ固定金具として使用。
珈琲舎 あまんと 様

満足のいく作業ができました、商品は既に色々と利用済で優良商品の認識がありました。
できれば、3mmφの推奨STビス4本をSETにしていただけたらいいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
08346484
2014-06-17
用途:
カーポート屋根にシェードを追加張りする固定金具として

TRUSCOの商品は、常に信頼できる商品で、気に入っている

1人が参考にしています
対象商品:
08346493
2017-04-06
用途:
シェードの取り付け
金融・保険業

M5のネジやボルトは、ほとんどのホームセンターで売ってない。苦労した。M6にすべき。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする