※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ステンレス 半丸シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
08346712
品番
THS-6
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。
ねじ径
細めネジM6
参考使用荷重(kN)
1.18
トラスコ品番
275-0244
質量(g)
42
寸法L(mm)
25
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
14
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
14
質量(g/袋)
42