※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ステンレス 半丸シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
08346721
品番
THS-8
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。
ねじ径
細めネジM8
参考使用荷重(kN)
1.96
トラスコ品番
275-0252
質量(g)
39
寸法L(mm)
33
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
17
寸法F(mm)
7.5
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
17
質量(g/袋)
39