TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイナット
アイナット(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08347193
品番
TIN-012
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
寸法D(mm)
10.0
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
61.0
寸法B(mm)
36
ねじ径
W1/2
参考使用荷重(kN)
2.15
質量(g)
125
用途
機械器具類のつり上げ
仕様
インチタイプ、ミリタイプ
トラスコ品番
275-8172
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
規格
1/2