TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイナット
アイナット(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08347245
品番
TIN-058
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
寸法D(mm)
12.5
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
72.0
寸法B(mm)
42
ねじ径
W5/8
参考使用荷重(kN)
4.41
質量(g)
220
用途
機械器具類のつり上げ
仕様
インチタイプ、ミリタイプ
トラスコ品番
275-8181
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
規格
5/8