※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイナット
アイナット(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08347263
品番
TIN-08
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
寸法D(mm)
6.3
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
39.3
寸法B(mm)
23
ねじ径
8
参考使用荷重(kN)
0.78
質量(g)
32
用途
機械器具類のつり上げ
仕様
インチタイプ、ミリタイプ
トラスコ品番
275-8121
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
規格
8