※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ロープ止め金具
TRUSCOの ロープ止 L型・J型
ステンレスロープ止J型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
275-3863
注文コード
08347595
品番
TRJ-S615
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスで錆に強い。
用途
ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
頭部形状
J型
トラスコ品番
275-3863
質量(g)
45
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
150