TRUSCO
TRUSCOの ロープ止め金具
TRUSCOの ロープ止 L型・J型
ステンレスロープ止J型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08347613
品番
TRJ-S625
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ステンレスで錆に強い。
用途
ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
頭部形状
J型
トラスコ品番
275-3880
質量(g)
68
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
250