ステンレスロープ止U型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08347631 品番 TRU-S620
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ステンレスで錆に強い。

用途
ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 頭部形状U型 トラスコ品番275-3855 質量(g)58 径(Φmm)6 寸法A(mm)21 寸法B(mm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08347631
2014-01-23
用途:
階段固定用
株式会社中村製作所 様

急ぎ必要になり購入しました。品質等、問題ありません。
また購入するかは、タイミング次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする