※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ロープ止め金具
TRUSCOの ロープ止 丸型(メガネ杭)
カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08347911
品番
TRM-13150I W
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色付きで目立ちます。
用途
ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
色
白
首下長(mm)
1500
径(Φmm)
13
幅(mm)
53
内径(Φmm)
27
トラスコ品番
275-5238
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
1.56
表面処理
カラー塗装仕上げ
頭部形状
丸型