TYK-B38 真鍮洋折釘 TRUSCO 08348627 TYK-B38 真鍮洋折釘 TRUSCO 08348627 TYK-B38 真鍮洋折釘 TRUSCO 08348627

真鍮洋折釘

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9本) 注文コード 08348627 品番 TYK-B38
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
線径(Φmm)3.8 耐荷重(kg)4 寸法A(mm)22 寸法S(mm)18 寸法D(mm)38 用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 トラスコ品番275-7419 種別洋折釘 材質真鍮(C2700W) 質量(g)70 種類洋折釘 寸法L(mm)56 ねじ径(Φmm)4
注意
※つば部まで差し込んで使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08348593
2024-04-22
用途:
事務所用

カレンダーやホウキをかけるために購入しました。見た目も良くしっかりネジ込めて満足です。機会があればリピートオーダーしたいと思います。

対象商品:
08348584
2023-07-29
用途:
カレンダーの取付け

カレンダーを壁面に取付けするのに購入しました。ホームセンターで購入するよりも入数も多く、価格的にはお得感があります。本品のネジ山は、以前購入した他社製品よりも低く、ねじ込んだ後の強度が気になりましたが、木材では問題ありませんでした。柔らかい材質に使用するには注意が必要と思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
08348645
2021-12-01
用途:
整理整頓
サービス業

同じ機能のビニールにくるまったタイプを探していましたが、これなら見た目美しいので、壁面に見えていても気になりません。

対象商品:
08348627
2021-02-17
用途:
壁に工具をかけておくため
製造業

壁に工具をかけておくために使用。相手は鉄が多いですが、もらい錆がないことと、色が目立つので良い感じです。

対象商品:
08348541
2021-01-05
用途:
作業道具を吊るすため
製造業

ホームセンターを3軒回りましたが、探している大きさがなかったので、助かりました!

対象商品:
08348575
2020-11-20
用途:
商品の付属品と使用

20mmのものはホームセンターなどにもありますが、22mmはなくて助かります。

対象商品:
08348541
2019-06-25
用途:
工具保管棚の作成
教育・研究機関

工具を保管する棚の製作用に複数種類購入しました.板厚が薄いので,ねじ部の短いものを優先して購入しました.工具そのものはさほど重くありませんので,工具のサイズに合わせて使い分けています.

対象商品:
08348584
2019-09-27
用途:
整理に使用
東京都交通局 様

メガネレンチの整理には適材適所に感じます。
他にも応用が利くので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする