曜日別特売
TCW-12GN カラー針金グリーン線 TRUSCO 08348873

 

TCW-12GN カラー針金グリーン線 TRUSCO 08348873
TCW-12GN カラー針金グリーン線 TRUSCO 08348873

カラー針金グリーン線

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)1.2
長さ(m)約181
内容量1巻注文コード08348873品番TCW-12GN
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

緑色のビニールをなまし線に被覆しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
長さ(m)約181線径(Φmm)1.2芯径(mm)Φ0.9トラスコ品番282-5163材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン番手18
注意
※針金の切断はニッパなどの専門工具にて切断してください。
※重量物の吊下げには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08348907
2023-07-06
用途: 野菜(メロン・かぼちゃ蔓)の蔓整枝用
日本農薬株式会社製造業

長さ51㎝に切断してアーチを作り野菜の蔓を押さえて地面に刺して蔓を固定する。
芯経2.0㎜のものが変形しにくく丁度良い太さです。

対象商品 : 08348891
2022-05-26
用途: 射出成型機の金型水冷ホース固定

ホース固定のための締め付けで断線することなく使用できています。

対象商品 : 08348891
2022-04-11
用途: 看板関係
ワン

路上柱の看板等への結束へ使用しましたが、非常に頑丈でくくりやすくいいと思います。

対象商品 : 08348882
2021-06-29
用途: ネット張りに使用してます。
建設業・工事業

細くも、太くもなしで扱いやすくペンチできつくたるみをなくす為に捻じ曲げても、切れない事が嬉しいです。

対象商品 : 08348925
2019-06-27
用途: 農作業につかう。
鶴野モータース

農業用のはファイバー製になり、廃棄時に困るから 針金で代用、出来れば他の色が欲しかった

対象商品 : 08348891
2017-07-13
用途: 金網の取付
株式会社喜田アイデイア製造業

プライヤーでねじると被服が剥がれるのでもっと厚めが良い。又、被服が剥がれにくい道具があれば搭載していて欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08348891
2017-07-13
用途: 網の取付
株式会社喜田アイデイア製造業

指でねじると引っ張り具合が甘く、プライヤーでねじると被服がめくれるので良い方法があれば表示して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08348907
2014-12-23
用途: 植木の蔓を誘引する
農・林・水産業

値段の割にしっかりしていて予想以上の製品です。ある蔓性植物(わが地方独特のもの)を植木鉢に仕立てて売り出して、ひと儲けしようとたくらんでいるところです。さて、うまくいくでしょうか。もし旨くいったら、もっとたくさん注文させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする