ジョイント金具19型Sステンレス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08350517 品番 TK19-S4S
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。
手軽で多彩な組合せができる部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。

用途
連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 長さL1(mm)125 穴径(Φmm)6.5 穴ピッチ(mm)25 穴数4 質量(g)39.3 トラスコ品番283-1546 材質ステンレス(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08350517
2020-12-26
用途:
クランプを外した灯光器の向きを変える

こういう気の利いた金具がもっと色々あると助かります。

対象商品:
08350526
2017-10-06
用途:
パイプの固定
不動産業

思ったよりしっかりしていて、耐久性もよさそうです。

対象商品:
08350526
2014-07-09
用途:
ハシゴ掛け

トユの保護のため、ハシゴ掛けを作ったが軒先にLアングルを横に取り付けるので90度変換に使用。ハシゴは立てて載せるのでこれでも何とかいけるが出来れば同サイズで肉厚3mmがあればなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする