ジョイント金具19型Jステンレス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08350666 品番 TK19-J2S
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
手軽で多彩な組合わせができる部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。

用途
連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番283-1686 質量(g)24.2 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 穴数2 長さL2(mm)34.5 幅W(mm)19 長さL1(mm)72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
ロープを固定
有限会社アスコ通信特機 様

片側壁でロープを固定する時アングルになっているので曲げる必要がないですが、穴がもう少し大きければと思います。

対象商品:
08350675
2019-01-04
用途:
ナンバープレート移設に

ナンバープレートをこすりやすい車種のプレート位置移設にちょうどよい感じ.頑丈です.

対象商品:
08350666
2015-10-21
用途:
インバーターの取付

出来れば取付穴が二個ずつあると、緩まないが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする