ジョイント金具24型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08350693 品番TK27B-32
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。
突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組合わせができる部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。

用途
連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.3 幅W(mm)27 長さL1(mm)102 長さL2(mm)33 穴数2 質量(g)55 トラスコ品番283-1091 材質スチール 穴径(Φmm)8.5×17 表面処理クロムメッキ仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08350693
2025-05-25
用途:
トラクターのリアカメラ取付けステーとして
建設業・工事業

板厚があり想像以上に強度があってカメラのブレは全く無し。
金具のセンターに穴あけが必要ですけど。

対象商品:
08350693
2020-11-27
用途:
バイクのパーツ取付け用ステー
教育・研究機関

探していた形状の金具で、強度も十分あり、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする