TK19-L7S ジョイント金具19型Lステンレス TRUSCO 08350894 TK19-L7S ジョイント金具19型Lステンレス TRUSCO 08350894

ジョイント金具19型Lステンレス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08350894 品番 TK19-L7S
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
手軽な多彩な組合わせが出来る部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。

板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 長さL1(mm)164 長さL2(mm)39 穴径(Φmm)6.5 穴数7 質量(g)54.4 用途運結金具。自動車部品取付金具。 トラスコ品番283-2216 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
オートバイのハンドガード用ステー作成
卸売・小売業

薄くて軽くて丈夫。
グラインダーで瞬殺で切断できる手軽さも魅力的。

対象商品:
08350851
2024-06-13
用途:
木材の固定に使用
運輸・通信業

材質も良くバリもない高品質のアングルバーです ステンの質も良い

対象商品:
08350885
2021-08-28
用途:
カメラ固定として
不動産業

雲台ネジのサイズ1/4インチネジが通る、大きすぎず小さすぎないサイズでちょうど良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
08350815
2020-09-07
用途:
まさにアイデア次第
サービス業

組み立て、組み合わせにセンスを問われる商品です。細かい位置が合わなくともそれぞれのパーツで微妙な調整をすればどうにかなります。あらかじめ色々なパターンのステーを買っておくことをお勧めします。

対象商品:
08350815
2017-03-22
用途:
木工作品の製作

なるべく小型で強度のあるものを探してましたが、これは厚みもほどよくあるため満足いくバランスでした。

対象商品:
08350815
2017-06-05
用途:
ウッドパーゴラ等の補強
草ガーデンデザイン 様 (建設業・工事業)

穴径が4〜5ミリくらいだとちょうど使いやすいと思いました。

対象商品:
08350806
2016-05-06
用途:
ボートの艤装
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした質感で堅牢で良いと思いました。

対象商品:
08350815
2014-02-09
用途:
カーテンレールの留めつけ

理想の寸法のLアングルをさがして実際にお店にいったり、メーカーをあたったりしてやっと見つました。
とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする