LC リークチェック TRUSCO 08351515 LC リークチェック TRUSCO 08351515

リークチェック

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(354mL) 注文コード08351515 品番LC
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-1936 使用温度範囲(℃)5〜40 容量(g)350 容器スプレー缶 アズワン品番8-5662-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08351515
2024-03-16
用途:
ガス配管施工時の点検

ガス配管施工時の漏れ確認点検に使用しました。ちゃんとチェック出来ました

対象商品:
08351515
2021-01-12
用途:
エアコンガス漏れ検査
株式会社トミオホールディングス 様

特に問題なく使えました
このリークチエックがすべての冷媒に対応していれば尚良い

対象商品:
08351515
2020-07-29
用途:
検査時

エア漏れ確認をする時に欲しい製品だったのですが、購入先を探していて偶然見つけ購入させて頂き、助かりました。

2021-04-12
用途:
高圧ガス(空気)配管漏れチェック

噴射液が細かく広範囲に噴霧され、ピンポイントに吹き付けるのは不向きである。その他同様の物に比べエアーが漏れた時に起こる気泡が立ちにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
08351515
2019-01-09
用途:
機械のメンテナンス

シール剤にも問題なく使用できるのでお気に入りです。後処理も楽です。

対象商品:
08351515
2017-08-08
用途:
配管漏れチェック
建設業・工事業

従来石鹸水を使って配管漏れチェックを行ってきたが、リークチェックはそれより漏れ箇所が見つけやすくて便利です。

対象商品:
08351515
2022-09-21
用途:
機械のメンテナンス時
堀田冷蔵株式会社 様

配管からの冷媒漏れ調査にガス検知機を使うが、誤反応も多くて使い勝手が悪いが
このリークチエックなら漏れていれば確実に発泡するので場所特定に
役だっています。

対象商品:
08351515
2017-10-20
用途:
ビルトインコンロの交換後のガス漏れチェックに
自動車・二輪車・自転車関連業

漏れなしの確認は、とりあえずできたけど、
内容液が、サラサラし過ぎの様に感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする