KC15-053P 3ヶ口延長コード(JIS電線使用) TRUSCO 08351707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ヶ口延長コード(JIS電線使用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08351707 品番KC15-053P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電線にVCTF2.0mm2×2Cを採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C 3306電線使用。
トラッキング防止の為、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。

電流容量(A)15 長さ(m)5 トラスコ品番000-9636 質量(g)640 コンセント個数3 電線仕様-芯数2C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする