防雨型延長ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08351847 品番 RSC-5
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。

電流容量(A)15 長さ(m)5 芯数(C)2 太さ(mm2)1.25 仕様- トラスコ品番126-4087 質量(kg)0.78 使用場所屋外 特性防雨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08351822
2019-04-24
用途:
屋外での観測機器使用
教育・研究機関

今のところ特に問題なく使用できております。コンセント部分の長期的な防水機能がどの程度が気になるところです。

対象商品:
08351856
2017-06-30
用途:
防雨型延長ケーブル
製造業

延長の差込口がしっかりした構造だったのでとても
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする