※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの クリップ式投光器
ガードフック付クリップランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08351883
品番
HR-203J
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
熱、衝撃に強いポリカガード付。
ゴムキャブタイヤケーブル採用。
樹脂クリップ付は口幅が25mm〜45mmまで開きます。
消費電力(W)
200
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
耐震球
コード長さ(cm)
30
仕様
樹脂グリップ付
トラスコ品番
233-0946
質量(kg)
0.49
電流(A)
2.00
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×260
芯数
2
電気代の目安
4.4円/h
替球
TK-200W(耐震球200W)