※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT510EP アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCO 08351987 RT510EP アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCO 08351987 RT510EP アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCO 08351987 RT510EP アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCO 08351987 RT510EP アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCO 08351987

アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08351987 品番 RT510EP
参考基準価格(税別)¥11,470 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。

電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯 タイプ防雨形 付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付) トラスコ品番256-6541 質量(g)2550 消費電力(W)500 口金E39 最大口開き(mm)90 電源コード(m)10 芯数3 電気代の目安11.0円/h 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)200×340 電球の種類レフランプ 特殊用途防雨
注意
※RF220Vタイプの替球を、RTタイプの投光器に使用する場合は、プラグ部(コンセント)を220V仕様に変えてご使用ください(RTタイプ投光器の標準仕様に220Vの替球をそのままつけても使用できません)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08351962
2022-02-19
用途:
機械のメンテナンス時の照明として
株式会社三陽 様 (製造業)

試しに1台購入しましたが、使い勝手が良かったのですぐにもう1台注文しました。現場のスタッフにも好評です。

対象商品:
08351996
2018-11-24
用途:
工事現場
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました 手軽に買えて明るいので良いです ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする