水銀灯投光器(屋内・屋外兼用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08352136 品番NTG-500W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

NTGタイプは、熱が出にくく(光熱、温度が低く)、電気寿命が長くなります。
安定器が不要で取り扱いが簡単。
内蔵されたフィラメントと水銀発光との混合色で、自然色に近い色で見えます。
寿命は、リフレクターランプの4倍。
安定器不要のバラストレス水銀ランプ使用。

全光束(Lm)8000 定格ランプ電力(W)500 電球の種類水銀灯 芯数2 電源コード(m)0.3 使用場所屋内・屋外兼用 仕様防雨プラグ付き トラスコ品番233-0831 材質アルミダイキャスト製 質量(g)1590 電圧(V)110 口金E39 最大口開き(mm)90 電線仕様VCT0.75mm2 電気代の目安11.0円/h 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 外径D×長さL(mm)Φ220×380 使用ランプBHRF-500 特殊用途防雨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08352111
2020-08-21
用途:
夜間店舗の照明補足用
電気・ガス・熱供給・水道業

照明色はやや暖色系ですが、白色系もあれば選択肢が広がり更に良いと思います。

対象商品:
08352111
2015-06-23
用途:
車の鈑金

作業する場所を中心に明るくしたいとの話で、購入しました。役立ったようで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする